Startseite

SIEMENS - SIE6EP33216SB100AY0 LOGO!POWER 15 V/1,9 A - 6EP33216SB100AY0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154822

Artikelnummer

SIE6EP33216SB100AY0

Herstellernummer

6EP33216SB100AY0

Hersteller

SIE

    Logo!Power 15 V / 1,9 A

    I mini-alimentatori LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: AC 100...240 V
    • Uscita: DC 15 V / 1,9 A
    • Rendimento elevato nell'intero campo di potenza
    • Leggera dissipazione di potenza durante il funzionamento a vuoto
    • Ingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua
    • Riserva dipotenza all'inserzione di carichi capacitivi
    • Campo di temperatura ampio
    • Certeficazioni multiple per impiego universale

    Benefici per il cliente:

    • Funzionamento efficiente e affidabile per ogni impianto
    • Integrazione estremamente flessibile nei quadri di distribuzione
    • Adatto a numerose applicazioni indipendentemente dal settore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie