SIEMENS - SIE6EP33106SB000AY0 LOGO!POWER 5 V/3 A - 6EP33106SB000AY0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4025515154785
Artikelnummer
SIE6EP33106SB000AY0
Herstellernummer
6EP33106SB000AY0
Hersteller
SIE
- Ingresso: AC 100...240 V
- Uscita: DC 5 V / 3 A
- Buon rendimento nell'intero campo di potenza
- Dissipazione di potenza contenuta nel funzionamento a vuoto
- Ingresso wide-range per reti monofase e a tensione continua
- Riserva di potenza all'inserzione di carichi capacitivi
- Campo di temperatura ampio
- Numerose certificazioni per impiego universale
- Custodia piatta a gradini
- Integrazioneestremamente flessibile nei quadri di distribuzione
- Affidabilità per ogni impianto, a prescindere dal settore
- Efficienza garantita in diverse applicazioni
- Design compatto che ottimizza lo spazio
Logo!Power 5 V / 3 A
I mini-alimentatori LOGO!Power nel design dei moduli LOGO!8 garantiscono una potenza elevata con un ingombro minimo.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


