Startseite

SIEMENS - SIE6EP32340TA000AY0 SITOP PSU3400 24 V/10 A - 6EP32340TA000AY0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • 1. Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 12.5 A

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 48...48 V

  • Ausgangsspannung einstellbar - ja

  • Kurzschlussfest - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515155461

Artikelnummer

SIE6EP32340TA000AY0

Herstellernummer

6EP32340TA000AY0

Hersteller

SIE

1. Ausgangsspannung:

24...24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

12.5 A

Bemessungsversorgungsspannung DC:

48...48 V

Ausgangsspannung einstellbar:

ja

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

256 W

Stabilisiert:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

10 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Breite:

42 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Einbauhöhe:

225 mm

Direktmontage möglich:

nein

Tiefe:

120 mm

Höhe:

125 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Wandmontage:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbaubreite:

42 mm

    SITOP PSU3400

    Il SITOP PSU3400 è un alimentatore stabilizzato progettato per fornire un'uscita DC di 24 V e 10 A a partire da un ingresso DC di 48 V.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: DC 48 V (28 … 60 V)
    • Uscita: DC 24 V/10 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità elevata per operazioni continue.
    • Design compatto che facilita l'integrazione in vari sistemi.
    • Facile configurazione e utilizzograzie a specifiche chiare.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie