SIEMENS - SIE6EP19613BA21 SITOP REDUNDANCY MODULE - 6EP19613BA21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
1. Ausgangsspannung - 24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 40 A
Bemessungsversorgungsspannung DC - 24...24 V
Ausgangsspannung einstellbar - nein
Geeignet für Reiheneinbau - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4025515152675
Artikelnummer
SIE6EP19613BA21
Herstellernummer
6EP19613BA21
Hersteller
SIE
1. Ausgangsspannung:
24...24 V
Max. Ausgangsstrom 1:
40 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24...24 V
Ausgangsspannung einstellbar:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
ja
Nennwert Ausgangsstrom 1:
40 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Ausgangsspannung geregelt:
ja
Breite:
70 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
225 mm
Direktmontage möglich:
nein
Tiefe:
120 mm
Höhe:
125 mm
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Wandmontage:
nein
Einbaubreite:
70 mm
- Ingresso/uscita: DC 24 V/40 A
- Adatto per disaccoppiare due alimentatori SITOP con corrente di uscita massima di 20 A ciascuno
- Contatto di segnalazione per monitoraggio di guasti
- Possibilità di collegarein parallelo alimentatori dello stesso tipo per aumentare la potenza e la ridondanza
- Assicura l'alimentazione continua in caso di guasto di un alimentatore
- Facilita l'integrazionecon alimentatori a 24 V esistenti
- Consente una gestione efficiente e affidabile dell'alimentazione in vari settori
- Migliora la protezione e l'affidabilità dell'impianto
Modulo di ridondanza SITOP PSE202U
Il modulo di ridondanza SITOP PSE202U è progettato per il disaccoppiamento sicuro di due alimentatori SITOP, garantendo una continua alimentazione in caso di guasto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


