Startseite

SIEMENS - SIE6EP19612BA61 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A - 6EP19612BA61

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich - 0.5...3 A

  • Versorgungsspannung DC - 22...30 V

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - nein

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154921

Artikelnummer

SIE6EP19612BA61

Herstellernummer

6EP19612BA61

Hersteller

SIE

Strommessbereich:

0.5...3 A

Versorgungsspannung DC:

22...30 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

    SITOP PSE200U

    Il modulo selettivo SITOP PSE200U è l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per distribuire e sorvegliare la corrente di carico su diversi rami.

    Dettagli tecnici:

    • 4 canali ingresso: DC 24 V/12 A
    • Uscita: 24 V/4x 3 A NEC Classe 2
    • Valore di soglia impostabile: 0,5...3 A
    • Messaggio di stato per ogni uscita
    • Rilevamento affidabile di sovraccarichi e cortocircuiti
    • Supporto per picchi di corrente di breve durata
    • Segnalazione canale guasto tramite LED
    • Compatibile con SIMATIC S7, STEP 7, TIA Portal, e CPU SIMOTION

    Vantaggi per i clienti:

    • Minimizza i tempidi arresto dell'impianto grazie a partenze alimentate senza interruzioni
    • Riduce il rischio di danni grazie al rilevamento tempestivo dei sovraccarichi
    • Ottimizza la distribuzione della corrente su diversi rami
    • Fornisce un'analisi facilitata tramite blocchi funzionali gratuiti
    • Affidabilità e efficienza per ogni tipo di impianto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie