Startseite

SIEMENS - SIE6EP19612BA51 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A - 6EP19612BA51

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich - 0.5...3 A

  • Versorgungsspannung DC - 22...30 V

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - nein

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515154914

Artikelnummer

SIE6EP19612BA51

Herstellernummer

6EP19612BA51

Hersteller

SIE

Strommessbereich:

0.5...3 A

Versorgungsspannung DC:

22...30 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

    SITOP PSE200U

    Il modulo selettivo SITOP PSE200U è l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per distribuire e sorvegliare la corrente di carico su diversi rami.

    Dettagli tecnici:

    • Ingressi: 4 canali DC 24 V/12 A
    • Uscite: 24 V/4x 3A NEC Classe 2
    • Valore di soglia: impostabile da 0,5 a 3 A
    • Contatto di segnalazione: cumulativa
    • Rilevamento sovraccarichi e cortocircuiti: affidabile su una o più diramazioni
    • Picchi di corrente ammissibili: brevi durate, ad esempio, alta corrente d'inserzione
    • Continuità di alimentazione: per partenze intatte a 24 V
    • Segnalazione partenze errate: tramite LED e contatto di segnalazione cumulativa

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione al minimo dei tempi di arresto dell'impianto grazie alla continuità di alimentazione.
    • Elevata affidabilità e sicurezza nella distribuzione della corrente di carico.
    • Facilità di integrazione con alimentatori già esistenti a 24 V.
    • Adattabilità a diversi requisiti settoriali, offrendo soluzioni efficienti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie