Startseite

SIEMENS - SIE6EP19612BA41 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 10A - 6EP19612BA41

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich - 3...10 A

  • Versorgungsspannung DC - 22...30 V

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - nein

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153405

Artikelnummer

SIE6EP19612BA41

Herstellernummer

6EP19612BA41

Hersteller

SIE

Strommessbereich:

3...10 A

Versorgungsspannung DC:

22...30 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

    SITOP PSE200U

    Il modulo selettivo SITOP PSE200U è l'integrazione ottimale per tutti gli alimentatori a 24 V, per distribuire e sorvegliare la corrente di carico su diversi rami.

    Dettagli tecnici:

    • Modularità: 4 canali ingresso
    • Uscita: DC 24 V / 4x 10 A
    • Valore di soglia impostabile: 3...10 A
    • Messaggio di stato per ogni uscita
    • Rilevamento affidabile di sovraccarichi e cortocircuiti
    • Ammissione di picchi di corrente di breve durata
    • Segnalazione guasti tramite LED e segnalazione del singolo canale

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione al minimo dei tempi di arresto dell'impianto grazie alla continuità di alimentazione delle partenze intatte
    • Supporto per l'analisi tramite blocchi funzionali gratuiti per SIMATIC S7, STEP 7, TIA Portal e CPU SIMOTION
    • Affidabilità ed efficienza in vari settori e requisiti impiantistici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie