Startseite

SIEMENS - SIE6EP19612BA31 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A - 6EP19612BA31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessbereich - 0.5...3 A

  • Versorgungsspannung DC - 22...30 V

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - nein

  • Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom - ja

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153399

Artikelnummer

SIE6EP19612BA31

Herstellernummer

6EP19612BA31

Hersteller

SIE

Strommessbereich:

0.5...3 A

Versorgungsspannung DC:

22...30 V

Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:

nein

Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:

ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Funktion Gleichstrom-Fenster:

ja

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

5 s

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Breite:

72 mm

Höhe:

80 mm

Tiefe:

72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

SITOP PSE200U

Il modulo selettivo SITOP PSE200U è progettato per la ripartizione e la sorveglianza della corrente di carico su più rami di corrente.

Dettagli tecnici:

  • Modulo selettivo a 4 canali
  • Ingresso: DC 24 V
  • Uscita: DC 24 V/4x 3 A
  • Valore di soglia impostabile: 0,5...3 A
  • Messaggio di stato per ogni uscita

Vantaggi per il cliente:

  • Riconoscimento affidabile di sovraccarico e cortocircuito in una o più partenze
  • Continuità di alimentazione a 24 V per partenze intatte senza interruzioni
  • Riduzione al minimo dei tempi di fermo dell'impianto
  • Segnalazione del canale guasto tramite LED e segnalazione di singolo canale
  • Disponibilità di blocchi funzionali gratuiti per SIMATIC S7, STEP 7 e TIA Portal, nonché CPU SIMOTION con SIMOTION SCOUT

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie