SIEMENS - SIE6EP19612BA11 SITOP PSE200U SELECTIVITY MODULE 3A - 6EP19612BA11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessbereich - 0.5...3 A
Versorgungsspannung DC - 22...30 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom - nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom - ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
4025515152651
Artikelnummer
SIE6EP19612BA11
Herstellernummer
6EP19612BA11
Hersteller
SIE
Strommessbereich:
0.5...3 A
Versorgungsspannung DC:
22...30 V
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Funktion Gleichstrom-Fenster:
ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
5 s
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
72 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
72 mm
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie