SIEMENS - SIE6EP19312FC21 SITOP DC UPS MODULE 40A WITHOUT INTERF - 6EP19312FC21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4025515151227
Artikelnummer
SIE6EP19312FC21
Herstellernummer
6EP19312FC21
Hersteller
SIE
- Ingresso: DC 24 V/43 A
- Uscita: DC 24 V/40 A
- Design per garantire un funzionamento continuo anche in caso di interruzione di rete
- Batterie al piombo esenti da manutenzione
- Elevata corrente di tamponamento disponibile
- Massima sicurezza operativa grazie alla protezione dalle cadute di rete prolungate
- Funzionamento ininterrotto dell'impianto anche in situazioni critiche
- Facile integrazione con alimentatori esistenti a 24 V
- Affidabilità elevata grazie a componenti di alta qualità
Modulo SITOP DC-UPS 24V/40A
Gli alimentatori di continuità con moduli batteria sono il complemento ideale per tutti gli alimentatori a 24 V, superando le cadute di rete prolungate con un funzionamento senza interruzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


