Startseite

SIEMENS - SIE6EP19312EC31 SITOP DC UPS MODULE 15A WITH SERIAL INT - 6EP19312EC31

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515151050

Artikelnummer

SIE6EP19312EC31

Herstellernummer

6EP19312EC31

Hersteller

SIE

    Modulo SITOP DC-UPS 24V/15A

    Il modulo SITOP DC-UPS 24V/15A è un alimentatore di continuità progettato per garantire un funzionamento senza interruzioni degli impianti, anche durante prolungate cadute di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: DC 24 V/16 A
    • Uscita: DC 24 V/15 A
    • Supporta batterie al piombo esenti da manutenzione
    • Supera le cadute di rete prolungate anche per ore

    Vantaggi per i clienti:

    • Funzionamento continuo e affidabile degli impianti
    • Ottimizzazione della sicurezza con elevata corrente di tamponamento
    • Facilità di integrazione con alimentatori a 24 V

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie