SIEMENS - SIE6EP13363BA10 SITOP PSU8200 24 V/20 A - 6EP13363BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4025515152583
Artikelnummer
SIE6EP13363BA10
Herstellernummer
6EP13363BA10
Hersteller
SIE
- Ingresso: AC 120...230V, DC 110...220V
- Uscita: DC 24 V/20 A
- Power-Boost: fornisce fino a tre volte la corrente nominale per brevi periodi
- Sistema di protezione: opzione tra corrente costante e disinserzione con memorizzazione in caso di sovraccarico
- Alta efficienza che riduce il consumo energetico e la generazione di calore
- Custodia compatta in metallo per ottimizzare lo spazio
- Possibilità di combinazione con moduli buffer, DC-USV, di ridondanza e selettivi
- Collegamento sicuro a ogni rete del mondo grazie all'ingresso wide-range
- Elevata disponibilità di 24 V per applicazioni critiche
- Affidabilità comprovata adatta a vari settori industriali
- Soluzioni di alimentazione efficienti e tecnologiche per impianti complessi
SITOP PSU8200 20 A
Il SITOP PSU8200 è un alimentatore stabilizzato progettato per offrire massima funzionalità in impianti e macchine complessi, garantendo una fornitura affidabile di corrente continua.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


