Startseite

SIEMENS - SIE6EP13331LB00 SITOP PSU100L 24 V/5 A - 6EP13331LB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4025515152989

Artikelnummer

SIE6EP13331LB00

Herstellernummer

6EP13331LB00

Hersteller

SIE

    SITOP PSU100L 24 V/5 A

    Gli alimentatori monofase SITOP lite sono concepiti per le esigenze base nel campo industriale e offrono tutte le funzioni più importanti ad un prezzo vantaggioso.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: AC 120/230 V
    • Uscita: DC 24 V/5 A
    • Larghezza costruttiva ridotta: richiede poco spazio sulla guida DIN
    • Commutazione manuale: per un collegamento flessibile a diverse reti di alimentazione monofase
    • Elevato rendimento: riduce lo sviluppo di calore nel quadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità e efficienza per ogni impianto
    • Possibilità di combinazione con moduli buffer, DC-UPS, e sistemi di ridondanza
    • Economico, offrendo funzioni essenziali a un prezzo vantaggioso
    • Adattabile a diverse esigenze e settori industriali

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie