Startseite

SIEMENS - SIE6EP13321SH71 POWER SUPPLY S7-1200 PM1207 - 6EP13321SH71

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4025515152446

Artikelnummer

SIE6EP13321SH71

Herstellernummer

6EP13321SH71

Hersteller

SIE

SIMATIC S7-1200 Power Modul PM1207

L'alimentatore stabilizzato SIMATIC PM1207 è progettato per fornire energia affidabile a dispositivi industriali e residenziali.

Dettagli tecnici:

  • Alimentatore stabilizzato ingresso: AC 120/230 V
  • Uscita: DC 24 V/2,5 A
  • Dimensioni: largo 70 mm
  • Commutazione automatica del campo di tensione
  • Montaggio su guida DIN o mediante viti
  • Certificazioni: UL, ATEX, GL

Vantaggi per il cliente:

  • Occupazione minima di spazio in combinazione con il micro PLC
  • Collegamento senza problemi a reti monofase AC 120/230 V
  • Impiego universale in vari settori grazie alle numerose certificazioni
  • Affidabilità ed efficienza per ogni impianto

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie