Startseite

SIEMENS - SIE6EP13321LB00 SITOP PSU100L 1AC DC24V 2.5A - 6EP13321LB00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4025515152972

Artikelnummer

SIE6EP13321LB00

Herstellernummer

6EP13321LB00

Hersteller

SIE

    SITOP PSU100L 24 V/2,5 A

    Gli alimentatori monofase SITOP lite sono concepiti per le esigenze base nel campo industriale ed offrono tutte le funzioni più importanti ad un prezzo vantaggioso.

    Dettagli tecnici:

    • Ingresso: AC 120/230 V
    • Uscita: DC 24 V/2,5 A
    • Larghezza costruttiva ridotta per il montaggio su guida DIN
    • Incorpora un ingresso wide-range con commutazione manuale
    • Ottimo rendimento per ridurre lo sviluppo di calore

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in diverse reti di alimentazione monofase
    • Richiede poco spazio, ottimizzando l'uso del quadro elettrico
    • Possibilità di combinazione con moduli buffer, DC-UPS e sistemi di ridondanza
    • Affidabilità ed efficienza per ogni tipo di impianto

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie