Startseite

SIEMENS - SIE6EP13311LD01 SITOP PSU100D/1AC/DC24V/2.2A - 6EP13311LD01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515156192

Artikelnummer

SIE6EP13311LD01

Herstellernummer

6EP13311LD01

Hersteller

SIE

    PSU100D 24 V/2,2 A

    Le PSU100D sono alimentatori stabilizzati monofase ideali per l'installazione in spazi ridotti che assicurano un'alimentazione affidabile a 24 V.

    Dettagli tecnici:

    • Input: AC 100...240 V
    • Output: DC 24 V/2,2 A
    • Grado di protezione: IP20
    • Custodia: alluminio piatta e robusta
    • Possibilità di montaggio su parete in diverse posizioni
    • In grado di resistere a urti e vibrazioni
    • Wide-range input per collegamento a diversi tipi di rete

    Vantaggi per i clienti:

    • Prezzo conveniente che soddisfa requisiti di base
    • Ideali per applicazioni in spazi ristretti e quadri elettrici
    • Affidabilità in presenza di forti oscillazioni di tensione
    • Adatti per diverse applicazioni come apparecchiature automatiche e distributori automatici

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie