SIEMENS - SIE6EP13225BA10 SITOP PSU100C 1ACDC DC12V 6.5A - 6EP13225BA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
4025515152644
Artikelnummer
SIE6EP13225BA10
Herstellernummer
6EP13225BA10
Hersteller
SIE
- Ingresso: AC 120...230V (DC 110...300V)
- Uscita: DC 12 V/6,5 A
- Progettato per applicazioni decentrate in cassette di comando o in piccoli quadri elettrici
- Bassa potenza dissipata in tutto il campo di carico
- Estremamente basse perdite anche in funzionamento a vuoto
- Ingresso wide-range per reti in corrente alternata e continua
- Morsetti ad innesto per semplice collegamento elettrico
- Campo di temperatura ampio e numerose certificazioni per utilizzo universale
- Efficienza energetica elevata, riducendo i costi operativi
- Design compatto che consente un risparmio di spazio
- Affidabilità per ogni tipo di impianto, indipendentemente dal settore
- Facilità di installazione grazie ai morsetti ad innesto
- Versatilità nelle applicazioni grazie all'ampio campo di temperatura
SITOP PSU100C 12 V/6,5 A
Il SITOP PSU100C è un alimentatore stabilizzato adatto per alimentare macchine e impianti, caratterizzato da un'elevata efficienza e da un design compatto.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


