SIEMENS - SIE6ED10574BA030AA0 LOGO! STARTER KIT 230RCE V8.4 - 6ED10574BA030AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Enthält Funktionsbausteine - ja
Enthält Grundgerät - ja
Enthält Baugruppenträger - nein
Enthält analoges Eingangs-Modul - nein
Enthält Stromversorgung - ja
Packung
1 ST
EAN
4025515770015
Artikelnummer
SIE6ED10574BA030AA0
Herstellernummer
6ED10574BA030AA0
Hersteller
SIE
Enthält Funktionsbausteine:
ja
Enthält Grundgerät:
ja
Enthält Baugruppenträger:
nein
Enthält analoges Eingangs-Modul:
nein
Enthält Stromversorgung:
ja
Enthält Kommunikations-Modul:
nein
Enthält analoges Ausgangs-Modul:
nein
Enthält Programmier-Software:
ja
Enthält digitales Eingangs-Modul:
nein
Enthält Verbindungskabel:
ja
Enthält digitales Ausgangs-Modul:
nein
Enthält Funktions-Modul:
nein
Enthält Monitor:
nein
Enthält Technologie-Modul:
nein
Enthält Speichereinheit:
nein
Enthält Dokumentation:
ja
Enthält Simulationsmodul:
nein
Software vorinstalliert:
nein
Enthält Bedieneinheit:
ja
Enthält Engineering-Software:
ja
Enthält Visualisierungs-Software:
ja
Enthält Bibliotheken:
nein
Enthält weitere Komponenten:
ja
Logo! Starter-Kit 230RCE V8.4
Il kit include LOGO! 230RCE, LOGO! SOFT Comfort e un cacciavite nel Systainer, progettato per automazione e controllo.
Dettagli tecnici:
- Modello: LOGO! 230RCE
- Ingressi digitali: 8
- Uscite digitali: 4
- Larghezza d'incasso: 72 mm
- Funzioni integrate: relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.
- Interfaccia Ethernet integrata
- Comunicazione possibile con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7
- Web Server integrato per monitoraggio e controllo tramite WLAN o Internet
- Configurazione delle pagine web senza conoscenze HTML
- Possibilità di comunicazione GSM o GPS tramite moduli addizionali
- Integrazione in un sistema di controllo edificio
- Disponibilità con o senza display per diverse tensioni d'ingresso
- Uscite a transistor o arelè (potere di commutazione fino a 10 A)
- Espandibilità modulare fino a 24 DI / 20 DO (8 AI / 8 AO)
Vantaggi per il cliente:
- Facile realizzazione e simulazione dei programmi di comando su PC
- Configurabilità delle pagine web da parte dell'utente
- Compatibilità con moduli addizionali per funzioni avanzate
- Possibilità di controllo remoto attraverso Internet o WLAN
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


