Startseite

SIEMENS - SIE6ED10573BA030AA8 LOGO! STARTER KIT 230RCE - 6ED10573BA030AA8

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ED10573BA030AA8 LOGO! STARTER KIT 230RCE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Enthält Funktionsbausteine - ja

  • Enthält Grundgerät - ja

  • Enthält Baugruppenträger - nein

  • Enthält Stromversorgung - ja

  • Enthält analoges Eingangs-Modul - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948793275

Artikelnummer

SIE6ED10573BA030AA8

Herstellernummer

6ED10573BA030AA8

Hersteller

SIE

Enthält Funktionsbausteine:

ja

Enthält Grundgerät:

ja

Enthält Baugruppenträger:

nein

Enthält Stromversorgung:

ja

Enthält analoges Eingangs-Modul:

nein

Enthält analoges Ausgangs-Modul:

nein

Enthält digitales Eingangs-Modul:

nein

Enthält digitales Ausgangs-Modul:

nein

Enthält Funktions-Modul:

nein

Enthält Technologie-Modul:

nein

Enthält Kommunikations-Modul:

nein

Enthält Speichereinheit:

nein

Enthält Simulationsmodul:

nein

Enthält Verbindungskabel:

ja

Enthält Bedieneinheit:

ja

Enthält Monitor:

nein

Enthält Programmier-Software:

ja

Enthält Engineering-Software:

ja

Enthält Visualisierungs-Software:

ja

Enthält Bibliotheken:

nein

Enthält Dokumentation:

ja

Enthält weitere Komponenten:

ja

Software vorinstalliert:

nein

LOGO! Starter-Kit 230RCE V8.3 con LOGO! 230RCE, LOGO! SOFT Comfort, WinCC Basic, cacciavite nel Systainer Gli apparecchi base LOGO! 8 con 8 ingressi digitali e 4 uscite digitali e la loro ridotta larghezza d'incasso di soli 72 mm, possiedono molte funzioni note (relè a impulso di corrente, automazione luce scale, contattore ausiliario, relè a tempo, etc.) già integrate e liberamente combinabili tra loro. I programmi di comando sono facilmente realizzabili e simulabili su PC. La rispettiva interfaccia Ethernet integrata consente la comunicazione con fino a nove moduli LOGO! 8 o sistemi SIMATIC S7. Con il Web Server, pure integrato, si possono monitore e comandare tramite WLAN o Internet gli utilizzatori collegati. L'utente stesso può configurare le pagineweb, anche se non ha conoscenze del linguaggio HTML. Tramite moduli addizionali è possibile realizzare la comunicazione GSM o GPS nonché l'integrazione in un sistema di controllo edificio. Gli apparecchi base LOGO! 8 sono disponibili con o senza display per diverse tensioni d'ingresso e con uscite a transistor o a relè (potere di commutazione fino a 10 A). Con i rispettivi moduli addizionali essi sono ampliabili modularmente fino a 24 DI / 20 DO (8 AI / 8 AO).