SIEMENS - SIE6ED10554MH080BA3 LOGO! 9 TDE TOUCH DISPLAY - 6ED10554MH080BA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 20.4...26.4 V
Versorgungsspannung DC - 10.2...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz - 20.4...26.4 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - ja
Packung
1 ST
EAN
4034106036751
Artikelnummer
SIE6ED10554MH080BA3
Herstellernummer
6ED10554MH080BA3
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
20.4...26.4 V
Versorgungsspannung DC:
10.2...28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
20.4...26.4 V
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Mit Alpha Tastatur:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Funkstandard Bluetooth:
nein
Höhe der Front:
86 mm
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Funkstandard GPRS:
nein
Funkstandard GSM:
nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
nein
IO-Link Master:
nein
Mit nummerischer Tastatur:
nein
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar:
4
Anzahl der Tasten mit LED:
0
Mit Meldungsanzeige:
ja
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung):
nein
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich:
ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich:
ja
Mit Rezepturen:
nein
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz:
4
Mit Druckausgabe:
nein
Anzahl der Online-Sprachen:
2
Betriebstemperatur:
-20...55 °C
Grafikobjekte darstellbar:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite der Front:
128.19999 mm
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
nein


