SIEMENS - SIE6ED10551NB100BA2 LOGO! DM16 24R, EXP MODULE, - 6ED10551NB100BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4034106029500
Artikelnummer
SIE6ED10551NB100BA2
Herstellernummer
6ED10551NB100BA2
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...28.8 V
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...265 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5...1.5 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
- Tipo di tensione: DC 24V/DC 24V/relais
- Ingressi digitali: 8 DI
- Uscite digitali: 8 DO
- Dimensione: 4TE
- Espansione massima: 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
- Moduli disponibili: dieci diversi moduli di ampliamento con diverse tensioni d'ingresso
- Facilita la personalizzazione delle configurazioni LOGO! 8 per diverse applicazioni.
- Permette l’aggiunta flessibile di ingressi e uscite digitali o analogici.
- Aumenta le capacità di controllo e monitoraggio dei sistemi.
- Consente la realizzazione di configurazioni complesse con un numero elevato di punti di controllo.
Logo! DM16 24R modulo di ampliamento
Il modulo di ampliamento LOGO! DM16 24R permette di personalizzare le configurazioni LOGO! 8, espandendo significativamente le capacità di ingresso e uscita.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


