Startseite

SIEMENS - SIE6ED10551MM000BA2 LOGO! AM2 AQ, 2AQ, 0-10V, 0/4-20MA - 6ED10551MM000BA2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der analogen Eingänge - 0

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 2

  • Analoge Ausgänge konfigurierbar - ja

  • Ausgang, Strom - ja

  • Ausgang, Spannung - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4034106029531

Artikelnummer

SIE6ED10551MM000BA2

Herstellernummer

6ED10551MM000BA2

Hersteller

SIE

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der analogen Ausgänge:

2

Analoge Ausgänge konfigurierbar:

ja

Ausgang, Strom:

ja

Ausgang, Spannung:

ja

Ausgangssignal konfigurierbar:

ja

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Auflösung der Analogausgänge:

10 Bit

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

    LOGO! AM2 AQ modulo di ampliamento

    Il modulo di ampliamento LOGO! AM2 AQ permette una personalizzazione avanzata delle configurazioni LOGO! 8 aumentando il numero di ingressi e uscite disponibili.

    Dettagli tecnici:

    • Alimentazione: DC 24V
    • Due ingressi analogici (0-10 V, 0/4-20 mA)
    • Supporto fino a 24 ingressi digitali
    • Fino a 20 uscite digitali
    • Massimo 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
    • Disponibilità di dieci diversi moduli di ampliamento

    Vantaggi per i clienti:

    • Consente di realizzare configurazioni altamente personalizzate per diverse applicazioni.
    • Facilita l'espansione delle funzionalità del sistema LOGO! 8.
    • Supporta vari livelli di tensione d'ingresso per maggiore versatilità.
    • Aumenta l'efficienza del sistema riducendo i costi aggiuntivi per nuovi dispositivi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie