Startseite

SIEMENS - SIE6ED10551FB000BA3 LOGO! DM8 230R EXP. MOD. 2 MW, 4DI/4DO - 6ED10551FB000BA3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85...265 V

  • Versorgungsspannung DC - 100...253 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 4

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 4

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106036737

Artikelnummer

SIE6ED10551FB000BA3

Herstellernummer

6ED10551FB000BA3

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

85...265 V

Versorgungsspannung DC:

100...253 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

4

Anzahl der digitalen Ausgänge:

4

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Digitale Eingänge konfigurierbar:

ja

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

85...265 V

Art der Eingangsspannung:

AC/DC

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Eingangsstrom bei Signal 1:

0.13 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraub-/Federzuganschluss

Zulässige Spannung am Eingang:

0...265 V

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0...265 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

nein

Redundanzfähigkeit:

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35.5 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

58 mm

modulo di espansione LOGO! DM8 230R, PS/I/O: 230V/230V/relè, 2UM 4 DI/4 DO per LOGO! 9

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie