SIEMENS - SIE6ED10551FB000BA2 LOGO! DM8 230R, EXP MODULE, - 6ED10551FB000BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 85...265 V
Versorgungsspannung DC - 100...253 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
145 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4034106029494
Artikelnummer
SIE6ED10551FB000BA2
Herstellernummer
6ED10551FB000BA2
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
85...265 V
Versorgungsspannung DC:
100...253 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
85...265 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
0.13 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...265 V
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...265 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
nein
Redundanzfähigkeit:
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
- Tensione di alimentazione: 230V/230V
- Relè: 2TE
- Ingressi Digitali: fino a 24
- Uscite Digitali: fino a 20
- Ingressi Analogici: fino a 8
- Uscite Analogiche: fino a 8
- Moduli disponibili: 10 diversi moduli di ampliamento
- Massima flessibilità nella configurazione del sistema LOGO!
- Possibilità di personalizzare facilmente il numero di ingressi e uscite.
- Opzioni di tensione d'ingresso diverse disponibili per ogni modulo.
Logo! DM8 230R Modulo Di Ampliamento
I moduli di ampliamento LOGO! consentono di realizzare una configurazione LOGO! molto personalizzata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


