SIEMENS - SIE6ED10551CB100BA2 LOGO! DM16 24, EXP MODULE - 6ED10551CB100BA2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Versorgungsspannung DC - 20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
59 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4034106029487
Artikelnummer
SIE6ED10551CB100BA2
Herstellernummer
6ED10551CB100BA2
Hersteller
SIE
Versorgungsspannung DC:
20.4...28.8 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Digitale Eingänge konfigurierbar:
ja
Art der Eingangsspannung:
DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
2 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraub-/Federzuganschluss
Zulässige Spannung am Eingang:
0...28.8 V
Ausgangsstrom:
0.3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0...28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
1.5...2 ms
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
71.5 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
58 mm
- Tensione di alimentazione: DC 24 V
- Ingressi digitali: 8 DI
- Uscite digitali: 8 DO
- Spazio occupato: 4TE
- Espandibilità massima: fino a 24 ingressi digitali, 20 uscite digitali, 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche
- Moduli disponibili: dieci diversi moduli di ampliamento con varie tensioni d'ingresso
- Consente una configurazione altamente personalizzata per esigenze specifiche.
- Migliora la flessibilità del sistema LOGO! 8 con l'aggiunta di ingressi e uscite.
- Facilita l'integrazione di vari tipi di segnali grazie alla disponibilità di moduli diversi.
- Ottimizza le prestazioni di automazione con un numero maggiore di interfacce di controllo.
Logo! DM16 24 Modulo di Ampliamento
Il modulo di ampliamento LOGO! DM16 24 consente di personalizzare configurazioni LOGO! 8 con un'ampia gamma di ingressi e uscite.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie