SIEMENS - SIE6DL11936MD000AA0 MOUNTING RAIL 1500MM (59) - 6DL11936MD000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1500 mm
Höhe - 162 mm
Tiefe - 18 mm
Packung
1 ST
EAN
4047622490037
Artikelnummer
SIE6DL11936MD000AA0
Herstellernummer
6DL11936MD000AA0
Hersteller
SIE
Breite:
1500 mm
Höhe:
162 mm
Tiefe:
18 mm
- Dimensione: 1500 mm (ca. 59 pollici)
- Inclusa vite di messa a terra
- Guida profilata integrata
- Facilita il montaggio della minuteria e componenti elettrici.
- Design robusto per garantire sicurezza e stabilità.
Et 200sp Ha, guida profilata 1500 mm (ca. 59 pollici)
Il prodotto è una guida profilata da 1500 mm progettata per facilitare il montaggio di componenti come morsetti, interruttori automatici e relè.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


