Startseite

SIEMENS - SIE6DL11936MC000AA0 MOUNTING RAIL 482MM (19) - 6DL11936MC000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6DL11936MC000AA0 MOUNTING RAIL 482MM (19)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 162 mm

  • Tiefe - 18 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

4047622490020

Artikelnummer

SIE6DL11936MC000AA0

Herstellernummer

6DL11936MC000AA0

Hersteller

SIE

Breite:

482 mm

Höhe:

162 mm

Tiefe:

18 mm

    Et 200sp Ha

    Il prodotto è una guida profilata di 482 mm che include una vite di messa a terra e una guida profilata integrata per il montaggio della minuteria.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 482 mm (ca. 19 pollici)
    • Include vite di messa a terra
    • Guida profilata integrata per il montaggio di minuteria come morsetti, interruttore automatico e relè

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie alla guida profilata integrata
    • Maggiore sicurezza con la vite di messa a terra inclusa
    • Consente un'organizzazione efficiente della minuteria

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie