Startseite

SIEMENS - SIE6DL11366AA000PH1 SIMATIC ET 200SP HA, ANALOG - 6DL11366AA000PH1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingang, Spannung - nein

  • Eingangssignal konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

29 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047622837474

Artikelnummer

SIE6DL11366AA000PH1

Herstellernummer

6DL11366AA000PH1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingang, Spannung:

nein

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

ja

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

SIL nach IEC 61508:

3

Breite:

22.5 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

138 mm

    Simatic et 200sp ha

    Il SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata e multifunzionale progettato per un'installazione efficace e flessibile in ambienti di automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo di ingressi analogici, di sicurezza, F-AI 8xI 2-/4-wire HART HA
    • Risoluzione di 16 bit
    • Supporto per 2/4 fili
    • Certificato SIL 3 (IEC 61508)
    • Fino a PL e (ISO 13849-1)
    • Protezione IP20
    • Multi Hot Swapping per sostituzione rapida dei moduli
    • Integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporto per diversi protocolli Ethernet

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione in cassette di distribuzione compatte
    • Massima flessibilità nelle connessioni di comunicazione
    • Montaggio e service semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario
    • Investimento in tecnologie innovative e a lungo termine per un futuro a prova di obsolescenza
    • Ottime prestazioni garantite dalla continua disponibilità dei dati e dalle opzioni di integrazione versatili

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie