Startseite

SIEMENS - SIE6DL11346GH000PH1 ET 200SP HA, AI 16XI - 6DL11346GH000PH1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der analogen Eingänge - 16

  • Anzahl der analogen Ausgänge - 0

  • Eingang, Strom - ja

  • Eingangssignal konfigurierbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623010098

Artikelnummer

SIE6DL11346GH000PH1

Herstellernummer

6DL11346GH000PH1

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der analogen Eingänge:

16

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Eingang, Strom:

ja

Eingangssignal konfigurierbar:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Auflösung der Analogeingänge:

16 Bit

Analoge Eingänge konfigurierbar:

ja

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Systemkomponente:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

138 mm

    Simatic et 200sp ha

    Il SIMATIC ET 200SP HA è un modulo di ingressi analogici progettato per 16 ingressi a 2 fili, ideale per applicazioni industriali avanzate.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo di modulo: Ingressi analogici
    • Numero di ingressi: 16xI 2 fili
    • Compatibilità: Terminal Block
    • Codice colore: CC01
    • Funzione di diagnostica: Diagnostica di canale

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di integrazione nelle configurazioni esistenti.
    • Alta affidabilità per applicazioni critiche.
    • Diagnostica avanzata per la riduzione dei tempi di inattività.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie