Startseite

SIEMENS - SIE6DL11336PX000HW0 ET 200SP HA, EX-PM E POWER MODULE - 6DL11336PX000HW0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 114 mm

  • Tiefe - 67.5 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

158 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

2000002551843

Artikelnummer

SIE6DL11336PX000HW0

Herstellernummer

6DL11336PX000HW0

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Breite:

50 mm

Höhe:

114 mm

Tiefe:

67.5 mm

SIMATIC ET 200SP HA, ET 200SP, Power Module Ex-PM E, 24 V 0,8 A, LaxA: 50 mm x 117 mm adatto per BaseUnit tipo W0 Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per linstallazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie allintegrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sullassegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con lintegrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie