Startseite

SIEMENS - SIE6DL11336EW000PH1 ET 200SP HA, AI-DI16/DQ16X24VDC HART - 6DL11336EW000PH1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der analogen Eingänge - 16

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622330692

Artikelnummer

SIE6DL11336EW000PH1

Herstellernummer

6DL11336EW000PH1

Hersteller

SIE

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der analogen Eingänge:

16

Redundanzfähigkeit:

ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Breite:

22.5 mm

Höhe:

115 mm

Tiefe:

138 mm

    Simatic et 200sp ha, modulo i/o configurabile, ai-di16/dq16x24vdc hart

    Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio.

    Dettagli tecnici:

    • Modulo I/O configurabile
    • AI-DI16/DQ16X24VDC HART
    • Adatto per Terminal Block H1, M1
    • Codice colore CC00
    • Diagnostica di canale
    • Risoluzione 16 bit
    • Precisione +/-0,1%
    • Grado di protezione IP20
    • Supporto per Multi Hot Swapping
    • Integrazione modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF
    • Supporta diversi protocolliEthernet

    Vantaggi per i clienti:

    • Massima flessibilità con sostituzione rapida e facile dei moduli
    • Montaggio e servizio semplificati grazie a un sistema di identificazione unitario
    • Investimento in tecnologie di domani per sistemi a prova di futuro
    • Continua disponibilità dei dati e flessibilità nei casi applicativi
    • Ottime prestazioni grazie a versatili opzioni di integrazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie