Startseite

SIEMENS - SIE6AV78636MA162AA0 SIMATIC FLAT PANEL 19 MT V2 PRO - 6AV78636MA162AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Farben des Displays - 16777216

  • Ausführung des Displays - TFT

  • Mit Farbdisplay - ja

  • Bildschirmdiagonale sichtbar - 47 cm

  • Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll - 18.5 inch

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618110901

Artikelnummer

SIE6AV78636MA162AA0

Herstellernummer

6AV78636MA162AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der Farben des Displays:

16777216

Ausführung des Displays:

TFT

Mit Farbdisplay:

ja

Bildschirmdiagonale sichtbar:

47 cm

Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:

18.5 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1920

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

1080

Mit Bildschirmtastatur:

nein

Mit Touchscreen:

ja

Maus-Cursor-Steuerung integriert:

ja

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):

nein

Mit HW-Schnittstelle PS2:

nein

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

462 mm

Höhe:

296 mm

Tiefe:

163 mm

Neigungswinkel:

45...45 °

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

    Simatic ifp1900 v2 pro

    Il SIMATIC IFP1900 V2 PRO è un display Multi-Touch da 19"progettato per applicazioni industriali con alta risoluzione e flessibilità di installazione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione display: 19"(16:9)
    • Risoluzione: 1920x1080 pixel
    • Variante PRO con braccio di sostegno
    • Elemento di comando per DC 24 V
    • Porte: DisplayPort, HDBasedT dislocabile fino a 100 m, USB sul lato posteriore
    • Design standard

    Vantaggi per i clienti:

    • Idoneo per molteplici campi d'impiego nell'industria
    • Utilizzabile come apparecchiatura desktop per la manutenzione
    • Possibilità di integrazione come apparecchiatura da incasso per pulpiti di comando
    • Soluzione di visualizzazione e comando basata su PC per installazione distaccata
    • Offre soluzioni ottimali sia come prodotto singolo sia in configurazioni multi stazione operatore

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie