Startseite

SIEMENS - SIE6AV78636MA102NA0 SIMATIC FLAT PANEL 19 MT V2 EXTENDED - 6AV78636MA102NA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV78636MA102NA0 SIMATIC FLAT PANEL 19 MT V2 EXTENDED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618108502

Artikelnummer

SIE6AV78636MA102NA0

Herstellernummer

6AV78636MA102NA0

Hersteller

SIE

    Simatic ifp1900 v2 extended

    Il SIMATIC IFP1900 V2 Extended è un display Multi-Touch da 19"progettato per applicazioni industriali con un'alta risoluzione di 1920x1080 pixel.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensionedisplay: 19"(16:9)
    • Risoluzione: 1920x1080 pixel
    • Alimentazione: DC 24 V
    • Interfacce: DisplayPort, HDBasedT dislocabile fino a 100 m
    • Connettività: USB sul lato posteriore
    • Tipo di installazione: Apparecchio da incasso

    Vantaggi per il cliente:

    • Idoneo per molteplici impieghi nell'industria.
    • Adatto come apparecchiatura desktop per la manutenzione.
    • Soluzione versatile per pulpiti di comando e installazioni distaccate.
    • Offerta di soluzioni ottimali con prodotti singoli o più stazioni operatore.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie