SIEMENS - SIE6AV78635MA002NA0 SIMATIC FLAT PANEL 15 MT V2 - 6AV78635MA002NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047618108342
Artikelnummer
SIE6AV78635MA002NA0
Herstellernummer
6AV78635MA002NA0
Hersteller
SIE
- Dimensione: 15"(16:9)
- Risoluzione: 1920x1080 pixel
- Tipo di montaggio: applicazione da incasso
- Tensione operativa: DC 24 V
- Interfacce: DisplayPort/interfaccia DVI
- Cavo incluso: DP/USB 1,8 m
- USB: presente sul lato posteriore
- Design neutrale per integrazione in vari ambienti industriali.
- Idoneo per molteplici applicazioni: manutenzione, pulpiti di comando e soluzioni di visualizzazione.
- Possibilità di installazione distaccata dal PC industriale o dal server.
- Offre soluzioni ottimali sia come prodotto singolo che in configurazioni con più stazioni operatore.
Simatic ifp1500 v2
Il SIMATIC IFP1500 V2 è un display Multi-Touch da 15"progettato per applicazioni industriali, con una risoluzione di 1920x1080 pixel.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


