SIEMENS - SIE6AV78634MA002NA0 SIMATIC FLAT PANEL 22 MT V2 - 6AV78634MA002NA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047618108526
Artikelnummer
SIE6AV78634MA002NA0
Herstellernummer
6AV78634MA002NA0
Hersteller
SIE
- Dimensione: 22"(16:9)
- Risoluzione: 1920x1080 pixel
- Apparecchio da incasso
- Alimentazione: DC 24 V
- Interfacce: DisplayPort e DVI
- Cavo incluso: DP/USB 1,8 m
- USB sul lato posteriore
- Idoneità per molteplici applicazioni industriali, inclusi desktop e pulpiti di comando
- Soluzione di visualizzazione e comando distaccata dal PC industriale o server
- Offre la soluzione ottimale come prodotto singolo o in configurazioni multi-stazione
Simatic ifp2200 v2
Il SIMATIC IFP2200 V2 è un display Multi-Touch da 22"progettato per soluzioni di visualizzazione e comando nell'industria.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


