SIEMENS - SIE6AV78622BD000AA0 SIMATIC IFP1500 BASIC - 6AV78622BD000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4034106032784
Artikelnummer
SIE6AV78622BD000AA0
Herstellernummer
6AV78622BD000AA0
Hersteller
SIE
- Dimensione: 15"(16:9)
- Risoluzione: 1366 x 768 pixel
- Standard fino a 5 m
- Alimentazione: DC 24 V
- Interfaccia: DisplayPort / VGA
- Idoneo per uso desktop e installazioni in ambienti industriali.
- Flessibilità nell'integrazione con soluzioni PC e Thin Client.
- Ideale per manutenzione e controllo tramite pulpiti di comando.
- Possibilità di utilizzo come singolo prodotto o come parte di più stazioni operatore.
Simatic ifp1500 basic flat panel display 15"
Il SIMATIC IFP1500 è un display piatto industriale da 15"progettato per vari ambiti d'impiego, offrendo funzionalità touch e alta risoluzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


