Startseite

SIEMENS - SIE6AV72413YA070FA0 SIMATIC IPC477E, 22 MULTITOUCH NEUTRALE - 6AV72413YA070FA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 3

  • Anzahl der Schnittstellen PROFINET - 3

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 4

  • Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622590577

Artikelnummer

SIE6AV72413YA070FA0

Herstellernummer

6AV72413YA070FA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

3

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

3

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Max. Hauptspeicher:

4 MB

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

ja

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Vorinstalliertes Betriebssystem:

Windows 10

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Tastatur integriert:

nein

Anzahl der Systemtasten:

0

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Mit Festplatte:

ja

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Kundenindividuelle Konfiguration möglich:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

529 mm

Höhe der Front:

331 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Mit optischem Laufwerk:

nein

    Simatic ipc 477e

    Il SIMATIC IPC 477E è una piattaforma embedded PC concepita per compiti complessi nell'automazione basata su PC, offrendo robustezza, affidabilità e un funzionamento senza manutenzione.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione schermo: 22"multi-touch (1920 x 1080)
    • Processore: Core i3-6102E
    • Memoria RAM: 4 GB
    • Memoria di massa: 240 GB Solid-State Drive SATA
    • Connessioni: 4 USB (lato posteriore), Ethernet (10/100/1000), 3x Gigabit Ethernet (IE/PN)
    • Operating System: Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit)
    • Alimentatore: DC 24V
    • Installazione: adatta per quadri elettrici e armadi/rack da 19"
    • Robustezza per resistere a sollecitazioni meccaniche

    Vantaggi per i clienti:

    • Assenza di manutenzione grazie a componenti privi di parti rotanti come ventilatori o dischi rigidi.
    • Grande sicurezza dell'investimento e rapida integrabilità per ampliamenti futuri.
    • Design compatto per operare anche in spazi ristretti.
    • Ideale per automazione sia manifatturiera che di processo.
    • Elevata affidabilità richiesta per operazionidirette sulla macchina.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie