SIEMENS - SIE6AV66718XK000AX0 ALUMINUM MOUNTING CLIP - 6AV66718XK000AX0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des mechanischen Zubehörs - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4025515078036
Artikelnummer
SIE6AV66718XK000AX0
Herstellernummer
6AV66718XK000AX0
Hersteller
SIE
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
- Compatibile con Basic Panel 1st Generation da 4"(eccetto 4"color)
- Supporta Comfort Panel 7 ... 12"
- Compatibile con TP 177 4", TP/OP 277 6", MP177, MP 277, MP 377
- Adatto per Thin Client e IPC277D 7 ... 12"
- Spessore della lamiera: 4 ... 6 mm
- Dotazione di fornitura: 20 pz. clip di montaggio incl. viti
- Facilita un'installazione rapida e semplice dei pannelli HMI
- Offre resistenza e durabilità grazie alla costruzione in alluminio
- Include tutti gli accessori necessari per un'installazione completa
Clip di montaggio in alluminio per Basic Panel
Il clip di montaggio in alluminio è progettato per garantire un'installazione sicura e robusta dei pannelli Basic di 1ª generazione e altri dispositivi Siemens.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


