Startseite

SIEMENS - SIE6AV66467BA000AA0 SIMATIC HMI IWP1500MT - 6AV66467BA000AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung DC - 19.2...28.8 V

  • Bildschirmdiagonale - 15.6 inch

  • Anzahl der Bildpunkte, horizontal - 1366

  • Anzahl der Bildpunkte, vertikal - 768

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.454 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4047618113711

Artikelnummer

SIE6AV66467BA000AA0

Herstellernummer

6AV66467BA000AA0

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung DC:

19.2...28.8 V

Bildschirmdiagonale:

15.6 inch

Anzahl der Bildpunkte, horizontal:

1366

Anzahl der Bildpunkte, vertikal:

768

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

2

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

1

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen PS2:

0

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Max. Hauptspeicher:

2000 MB

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Mit Touchscreen:

ja

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Einbautiefe:

73 mm

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Funkstandard Bluetooth:

nein

Funkstandard WLAN 802.11:

nein

Funkstandard GPRS:

nein

Funkstandard GSM:

nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

nein

IO-Link Master:

nein

Tastatur integriert:

nein

Anzahl der Funktionstasten:

0

Anzahl der Tasten mit LED:

0

Anzahl der Systemtasten:

0

Maus-Cursor-Steuerung integriert:

nein

Betriebstemperatur:

0...50 °C

Mit Festplatte:

ja

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Mit sonstigen Speichermedien:

nein

Kundenindividuelle Konfiguration möglich:

nein

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PCI:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Geeignet für Tragschienenmontage:

nein

Fronteinbau möglich:

ja

Rack-Montage möglich:

ja

Befestigungsart, Tischfuß:

nein

Befestigungsart, Galgenmontage:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite der Front:

398 mm

Höhe der Front:

257 mm

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

nein

Mit optischem Laufwerk:

nein

SIMATIC HMI, IWP1500MT, Industrial WebPanel, Multi-Touch, browser HTML5, display TFT 15 widescreen, apparecchio da incasso Industrial Web Panel Multitouch è un terminale operatore potente con display widescreen ad alta risoluzione con schermo tattile della grandezza 15 (abbreviazione IWP1500MT). Esso è particolarmente semplice da utilizzare e concepito per la realizzazione di soluzioni HMI decentrate con architettura Web Client Server basata su HTML5. La configurazione tramite la pagina di manutenzione èfacile e flessibile. Non è necessaria alcuna ulteriore progettazione dellapparecchiatura. Le pagine Web richiamate vengonovisualizzati nella modalità Chiosco. I tasti di funzione software sono liberamente configurabili mediante la pagina di manutenzione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie