SIEMENS - SIE6AV66187HD013AB0 WINCC FLEXIBLE AUDIT FOR PC - 6AV66187HD013AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja
SCADA-Funktionalität - nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 233 GHz
Mit Programmierschnittstellen - ja
Packung
1 ST
EAN
4019169186322
Artikelnummer
SIE6AV66187HD013AB0
Herstellernummer
6AV66187HD013AB0
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
ja
SCADA-Funktionalität:
nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
233 GHz
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
128 MB
Alarm-Management:
nein
Trend-Darstellung:
nein
Onlineprojektierung möglich:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
16
Sprachumschaltung möglich:
ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
- Type: Software Runtime
- License: Single license
- Delivery: License Key on USB
- Compatibility: Predecessor of WinCC (TIA Portal)
- Easy installation and activation via USB License Key.
- Optimized for process monitoring and auditing.
- Seamless integration with existing WinCC infrastructure.
Simatic WinCC flexible/Audit per WinCC flexible Runtime
Software runtime for monitoring and auditing processes with a single license provided via a USB License Key.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


