Startseite

SIEMENS - SIE6AV66187HB013AB0 WINCC FLEXIBLE AUDIT FOR PANEL - 6AV66187HB013AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 233 GHz

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169186278

Artikelnummer

SIE6AV66187HB013AB0

Herstellernummer

6AV66187HB013AB0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

233 GHz

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

128 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

integriert

Alarm-Management:

nein

Trend-Darstellung:

nein

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

16

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

    Simatic WinCC flexible/Audit per Simatic Panel

    Software runtime progettato per l'utilizzo con i pannelli SIMATIC della serie 270/370, con un License Key su chiavetta USB.

    Dettagli tecnici:

    • Licenza singola per uso specifico
    • Compatibile con i pannelli SIMATIC serie 270/370
    • Contenuto: 1x chiavetta USB con License Key
    • Predecessore di WinCC (TIA Portal)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile accesso e installazione tramite chiavetta USB
    • Maggiore flessibilità nella gestione del software
    • Supporto per la visualizzazione e controllo in tempo reale
    • Ottimizzazione delle operazioni di automazione

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie