SIEMENS - SIE6AV66187ED013AB0 WINCC FLEXIBLE ARCHIVES FOR PC - 6AV66187ED013AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Programmierschnittstellen - ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP - ja
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169186216
Artikelnummer
SIE6AV66187ED013AB0
Herstellernummer
6AV66187ED013AB0
Hersteller
SIE
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
128 MB
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
integriert
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
ja
SCADA-Funktionalität:
nein
Alarm-Management:
nein
Trend-Darstellung:
nein
Onlineprojektierung möglich:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
16
Sprachumschaltung möglich:
ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
0.233 GHz
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


