SIEMENS - SIE6AV66187BB013AB0 WINCC FLEXIBLE SMARTSERVICE PANEL - 6AV66187BB013AB0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja
SCADA-Funktionalität - nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1 GHz
Mit Programmierschnittstellen - ja
Packung
1 ST
EAN
4019169186162
Artikelnummer
SIE6AV66187BB013AB0
Herstellernummer
6AV66187BB013AB0
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
ja
SCADA-Funktionalität:
nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1 GHz
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
1 MB
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
integriert
Onlineprojektierung möglich:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
16
Sprachumschaltung möglich:
ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
- Licenza singola
- License Key su chiavetta USB
- Compatibile con SIMATIC Panel serie 177B/270/370
- Contenuto: 1x USB
- Predecessore di WinCC (TIA Portal)
- Facile implementazione grazie alla chiavetta USB
- Accesso a funzionalità avanzate di monitoraggio e controllo
- Supporto per una vasta gamma di pannelli SIMATIC
WinCC flexible/SM@RTSERVICE per SIMATIC Panel
Software runtime progettato per l'utilizzo con i pannelli SIMATIC serie 177B/270/370, fornito con una licenza singola e una chiavetta USB con License Key.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


