Startseite

SIEMENS - SIE6AV66187AD013AB0 WINCC FLEXIBLE SMARTACCESS PC - 6AV66187AD013AB0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1 GHz

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169186094

Artikelnummer

SIE6AV66187AD013AB0

Herstellernummer

6AV66187AD013AB0

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

ja

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:

1 GHz

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:

1 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

integriert

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

16

Sprachumschaltung möglich:

ja

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

    WinCC flexible/Sm@rtAccess per WinCC flexible Runtime

    Software runtime per il monitoraggio e la gestione delle applicazioni di automazione industriale.

    Dettagli tecnici:

    • Licenza singola
    • License Key su chiavetta USB
    • Contenuto: 1x USB
    • Predecessore di WinCC (TIA Portal)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione con sistemi esistenti di automazione
    • Accesso remoto e flessibile alle funzioni di monitoraggio
    • Aumento dell'efficienza operativa grazie a un'interfaccia intuitiva
    • Supporto per la scalabilità e l'aggiornamento delle applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie