Startseite

SIEMENS - SIE6AV66132BD013AD5 WINCC FLEXIBLE 2008 COMPACT - ADVANCED - 6AV66132BD013AD5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • SQL-Datenbank - optional

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169186643

Artikelnummer

SIE6AV66132BD013AD5

Herstellernummer

6AV66132BD013AD5

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

nein

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

SQL-Datenbank:

optional

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

1 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

integriert

Geeignet für Web-Clients:

nein

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

32

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

6

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Meldesystem:

integriert

Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:

integriert

Reportsystem/Protokollsystem:

integriert

Funktion Prozessdiagnose:

optional

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

1.6 GHz

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

    WinCC flexible 2008 Advanced Powerpack

    Il Powerpack WinCC flexible 2008 Advanced è progettato per estendere le funzionalità del software di ingegneria WinCC flexible 2008 Compact, offrendo una licenza flottante.

    Dettagli tecnici:

    • Licenza flottante su chiavetta USB
    • Contenuto: 1x USB Predecessore di WinCC Advanced Runtime
    • Compatibile con WinCC flexible 2008 Compact Engineering Software

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità d'uso grazie alla gestione delle licenze su chiavetta USB
    • Espansione delle capacità di WinCC flexible 2008 per progetti avanzati
    • Accesso flessibile alle funzionalità aggiuntive senza necessità di installazione permanente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie