SIEMENS - SIE6AV66131XA513CE0 UPG WINCC FLEX RT ->WINCC FLEX 2008 RT - 6AV66131XA513CE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - ja
SCADA-Funktionalität - nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
SQL-Datenbank - optional
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem - 1 GHz
Packung
1 ST
EAN
4019169187107
Artikelnummer
SIE6AV66131XA513CE0
Herstellernummer
6AV66131XA513CE0
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
ja
SCADA-Funktionalität:
nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
SQL-Datenbank:
optional
Min. Prozessortaktfrequenz, Runtimesystem:
1 GHz
Mit OPC-Schnittstelle, Server:
ja
Mit OPC-Schnittstelle, Client:
ja
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows XP:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Runtime-Betriebssystem, sonstige:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
nein
Min. Hauptspeicher, Runtimesystem:
1 MB
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
integriert
Max. Serveranzahl:
0
Max. Anzahl der Clients:
0
Geeignet für Web-Clients:
nein
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Onlineprojektierung möglich:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:
16
Sprachumschaltung möglich:
ja
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Meldesystem:
integriert
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:
integriert
Reportsystem/Protokollsystem:
integriert
Funktion Prozessdiagnose:
optional
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
- Upgrade for WinCC flexible 2004/2005/2007 Runtime
- Includes Sm@rtAccess, SM@RTSERVICE, OPC Server, Archives, Recipes, ProAgent, and Audit features
- Software runtime with a single license
- Software and documentation provided on CD
- License Key supplied on USB stick
- Executable on Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise (32/64) and Windows 10 Prof/Enterprise (64)
- Content includes set (1x DVD + 1x USB)
- Predecessor to WinCC Advanced Runtime
- Seamless upgrade process from earlier versions facilitates continuity and ease of transition
- Comprehensive features like Sm@rtAccess and OPC Server enhance operationalefficiency
- User-friendly software and clear documentation expedite training and implementation
- Portability with USB License Key promotes flexibility in deployment
- Compatibility with both Windows 7 and Windows 10 ensures broad user accessibility
WinCC Flexible 2008 Runtime
WinCC flexible 2008 Runtime is designed to enhance process visualization and control through advanced software capabilities and user-friendly features.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


