Startseite

SIEMENS - SIE6AV66130AA513CU8 WINCC FLEXIBLE 2008 C/S/A UPDATE - 6AV66130AA513CU8

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV66130AA513CU8 WINCC FLEXIBLE 2008 C/S/A UPDATE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - nein

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Geeignet für Betriebssystem Windows 7 - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169251891

Artikelnummer

SIE6AV66130AA513CU8

Herstellernummer

6AV66130AA513CU8

Hersteller

SIE

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

1000 MB

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

nein

Geeignet für Web-Clients:

nein

SCADA-Funktionalität:

nein

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

32

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

6

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

1.6 GHz

WinCC flexible 2008 Compact/Standard/Advanced Update 2008, 2008 SP1/SP2/SP3 --> 2008 SP5, supporto dati senza licenza, utilizzo solo in combinazione con licenza valida, eseguibile su Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise(32/64) Windows10 Prof/Enterprise (64) - - contenuto: 1x DVD Predecessore di WinCC (TIA Portal).