Startseite

SIEMENS - SIE6AV66130AA513CA5 WINCC FLEXIBLE 2008 ADVANCED - 6AV66130AA513CA5

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein

  • SCADA-Funktionalität - nein

  • Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja

  • SQL-Datenbank - optional

  • Mit OPC-Schnittstelle, Server - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169187022

Artikelnummer

SIE6AV66130AA513CA5

Herstellernummer

6AV66130AA513CA5

Hersteller

SIE

Mehrplatzfähigkeit, Runtime:

nein

SCADA-Funktionalität:

nein

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

SQL-Datenbank:

optional

Mit OPC-Schnittstelle, Server:

nein

Mit OPC-Schnittstelle, Client:

ja

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows XP:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Geeignet für Betriebssystem Windows 7:

ja

Geeignet für Betriebssystem Windows 8:

nein

Runtime-Betriebssystem, sonstige:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:

ja

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:

nein

Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:

1 MB

Branchen- u. technologische Erweiterungen:

integriert

Max. Serveranzahl:

1

Geeignet für Web-Clients:

nein

Alarm-Management:

ja

Trend-Darstellung:

ja

Onlineprojektierung möglich:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Anzahl der Online/Runtime-Sprachen:

16

Sprachumschaltung möglich:

ja

Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:

32

Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:

6

Mit Skriptsprache Visual Basic:

ja

Mit sonstiger Skriptsprache:

nein

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Meldesystem:

integriert

Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:

integriert

Reportsystem/Protokollsystem:

integriert

Funktion Prozessdiagnose:

optional

Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:

1.6 GHz

Geeignet für Betriebssystem Windows 10:

ja

    WinCC flexible 2008 Advanced Engineering Software

    This software provides a comprehensive solution for designing SIMATIC Panels and managing runtime tasks for WinCC flexible 2008.

    Dettagli tecnici:

    • Floating License License Key on USB stick
    • Software and documentation available on DVD in multiple languages: de/en/fr/it/es/zhs/zht/kor/ja
    • Compatible with Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise (32/64) and Windows 10 Prof/Enterprise (64)
    • Includes set: 1x DVD + 1x USB
    • Predecessor of WinCC (TIA Portal)

    Vantaggi per i clienti:

    • Flexible licensing options increase accessibility for users
    • Multilingual documentation supports diverse user needs
    • Compatibility with multiple versions of Windows ensures broad usability
    • Comprehensive tools for effective panel design enhance productivity
    • Backwards compatibility with previous versionsfacilitates transition for existing users

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie