Startseite

SIEMENS - SIE6AV66130AA000AY0 SIMATIC WINCC ADVANCED SUS DL - 6AV66130AA000AY0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6AV66130AA000AY0 SIMATIC WINCC ADVANCED SUS DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Programmierschnittstellen - ja

  • Runtime-Betriebssystem, Windows 2000 - nein

  • Runtime-Betriebssystem, Windows Vista - nein

  • Runtime-Betriebssystem, LINUX - nein

  • Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622103869

Artikelnummer

SIE6AV66130AA000AY0

Herstellernummer

6AV66130AA000AY0

Hersteller

SIE

Mit Programmierschnittstellen:

ja

Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:

nein

Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:

nein

Runtime-Betriebssystem, LINUX:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:

nein

Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:

nein

Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:

ja

Objektbausteinbibliothek:

integriert

Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:

ja

SIMATIC WinCC Advanced SUS (download) Software Update Service, nellambito di questo contratto per un anno vengono fornite tutte le versioni software attuali, il contratto si prolunga automaticamente di 1 anno, se 3 mesi prima della scadenza non viene disdetto. Periodo di fornitura e di prestazioni: 1 anno dalla data di fatturazione requisito per la stipula: versione attuale del software - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Per la progettazione di soluzioni HMI a stazione singola basate su PC.