SIEMENS - SIE6AV66120AA513CA5 WINCC FLEXIBLE 2008 STANDARD - 6AV66120AA513CA5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mehrplatzfähigkeit, Runtime - nein
SCADA-Funktionalität - nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich - ja
SQL-Datenbank - optional
Mit Programmierschnittstellen - ja
Packung
1 ST
EAN
4019169186988
Artikelnummer
SIE6AV66120AA513CA5
Herstellernummer
6AV66120AA513CA5
Hersteller
SIE
Mehrplatzfähigkeit, Runtime:
nein
SCADA-Funktionalität:
nein
Benutzergruppen (Passwortschutz) möglich:
ja
SQL-Datenbank:
optional
Mit Programmierschnittstellen:
ja
Runtime-Betriebssystem, Windows 2000:
nein
Runtime-Betriebssystem, LINUX:
nein
Runtime-Betriebssystem, Windows Vista:
nein
Geeignet für Betriebssystem Windows 7:
ja
Geeignet für Betriebssystem Windows 8:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows XP:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows Vista:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2003 Server:
nein
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 7:
ja
Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 8:
nein
Min. Hauptspeicher, Projektierungssystem:
1 MB
Branchen- u. technologische Erweiterungen:
integriert
Geeignet für Web-Clients:
nein
Alarm-Management:
ja
Trend-Darstellung:
ja
Onlineprojektierung möglich:
nein
Integrierbar i.d. Engineeringsoftware f.d. Autom.-System:
ja
Sprachumschaltung möglich:
ja
Anzahl der Projektierungs/Runtime-Sprachen:
32
Anzahl der Projektierungs-Oberflächensprachen:
6
Mit Skriptsprache Visual Basic:
ja
Mit sonstiger Skriptsprache:
nein
Objektbausteinbibliothek:
integriert
Meldesystem:
integriert
Anwender-Archiv/Rezepturverwaltung:
integriert
Reportsystem/Protokollsystem:
integriert
Funktion Prozessdiagnose:
optional
Min. Prozessortaktfrequenz, Projektierungssystem:
1.6 GHz
Geeignet für Betriebssystem Windows 10:
ja
- Floating License License Key su chiavetta USB
- SW e documentazione su DVD in de/en/fr/it/es/zhs/zht/kor/ja
- Supporto per Windows 7 Prof/Ultimate/Enterprise (32/64) e Windows 10 Prof/Enterprise (64)
- Contenuto: set (1x DVD + 1x USB)
- Predecessore di WinCC (TIA Portal)
- Facilita la progettazione di SIMATIC Panels con strumenti intuitivi.
- Accesso a documentazione multilingueper una comprensione globale.
- Licenza fluttuante che offre maggiore flessibilità d'uso.
- Compatibilità con versioni recenti di Windows, garantendo un ampio supporto.
WinCC flexible 2008 Standard Engineering Software
This software provides a comprehensive solution for designing SIMATIC Panels with user-friendly features and compatibility across multiple languages.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


